曜日別特売
BRS022035003 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802126

※代表画像

BRS022035003 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802126
BRS022035003 シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802126

シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.03
内容量1枚注文コード34802126品番BRS022035003
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)35内径d(Φmm)22板厚t(mm)0.03材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4720-27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34802074
2020-03-17
用途: バイクのホイールのセンター出しの調整に使用しました。
不動産業

サイズの種類が豊富で助かりました。またお願いします。

2018-05-31
用途: バイクのサーモスタットの撤去
建設業・工事業

必要なサイズが検索出来て良かったです。材質も問題ありません。欲しいのもが直ぐ検索、購入できるのが御社の強みですね。これからも利用させてもらいます。

対象商品 : 34801882
2018-03-07
用途: バイクのシャフト等の調整に

一枚単位で販売してもらえるので無駄が無く嬉しい限りです。品質もステンレスで問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする