曜日別特売
BRS025032020 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802467

※代表画像

BRS025032020 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802467
BRS025032020 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34802467

シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(12件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径D(Φmm)32
板厚t(mm)0.2
内容量1枚注文コード34802467品番BRS025032020
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)32内径d(Φmm)25板厚t(mm)0.2材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4720-61RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34802345
2022-05-12
用途: 除雪機整備
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機インペラーシャフトのベアリング前後に遊び有るのでベアリングシムで調整ホームセンターでは入手できないので、助かりました。

対象商品 : 34802397
2021-12-23
用途: バイク整備

ベアリングのシム合わせに使いましたが品質は全く問題ないです。

対象商品 : 34802381
2021-03-09
用途: バイクのフロントアスクルカラー隙間調整
スリーエス管理株式会社サービス業

シムのサイズが選べて大変助かります。
一枚から買えるし、安いし、早い。
シム自体の品質も最高です。

対象商品 : 34802695
2021-04-26
用途: リガーマリンキャリー廃盤品シム
運輸・通信業

大変助かりましたこのサイズは、ホームセンターに売ってなく探すのを苦労しました素晴らしい商品でした又お世話になると思います又よろしくお願いします。

対象商品 : 34802485
2021-01-05
用途: バイク修理

どこで手に入れたらよいかわからなかったので助かりました。種類が多くいろいろ選べるのも良いです。品質は全く問題ありません。

対象商品 : 34802582
2020-08-03
用途: ビックスクーターの駆動系改造の為

そのままで問題なく使用でき、今後も使用する機会が、あれば又使用する。

対象商品 : 34802442
2017-09-22
用途: スイッチのパーツ
教育・研究機関

随分前から探していました。やっと材質、サイズが合うものが見つかりました。商品にも満足しております。欲を言えば外径が32mmではなく33mmであれば完璧でした。

対象商品 : 34802783
2016-08-28
用途: 小型ユンボ。
農・林・水産業

小型ユンボのバケットの修理、ステンなので外に使えるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする