BRS045055003 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34804725

※代表画像

BRS045055003 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34804725
BRS045055003 シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34804725

シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)55
板厚t(mm)0.03
内容量1枚注文コード34804725品番BRS045055003
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)55内径d(Φmm)45板厚t(mm)0.03材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4722-89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34804743
2015-05-16
用途: ベアリングの隙間調節に使用

制度がよく、価格も安くてよい。ただ発注してから到着までが少し時間がかりますのですぐに使用される方には向かないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする