※代表画像
岩田製作所
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
60
50
55
60
板厚t(mm)
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34804804
品番
BRS045060001
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
60
内径d(Φmm)
45
板厚t(mm)
0.01
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-4722-97
RoHS指令(10物質対応)
対応