BRS050065020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34805066

※代表画像

BRS050065020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34805066
BRS050065020 シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34805066

シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)65
板厚t(mm)0.2
内容量1枚注文コード34805066品番BRS050065020
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)65内径d(Φmm)50板厚t(mm)0.2材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4723-24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34804996
2021-01-27
用途: タイヤチェンジャー改造
農・林・水産業

タイヤチェンジャーヘッドマウントを後付けレバーレスにしたら、戻りスプリングが弱く追加しました。純正スプリングと追加スプリングの間に入れました。ピッタリで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする