曜日別特売
CUZN02 シムプレート定尺品 材質真鍮 岩田製作所 34810133

※代表画像

CUZN02 シムプレート定尺品 材質真鍮 岩田製作所 34810133
CUZN02 シムプレート定尺品 材質真鍮 岩田製作所 34810133

シムプレート定尺品 材質真鍮

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
板厚t(mm)0.2
幅W(mm)365
長さL(mm)1200
材質真鍮(C2801P)
内容量1枚注文コード34810133品番CUZN02
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
板厚t(mm)0.2材質真鍮(C2801P)幅W(mm)365長さL(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34810106
2021-04-26
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回の2度目の購入です。お手軽な価格なので次回もまた購入したいと思います。

対象商品 : 34810106
2015-10-27
用途: 電動ポンプの心出し

1枚から買えて無駄にならないのがいい。厚みもいろいろあっていいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34810151
2016-02-17
用途: 機械修理

機械の減ったところや減ったボルトの隙間に応急処置で使用すると便利です。
0.2mmと0.3㎜が一つの箱に入れられ梱包されていましたが、運賃が各品2000円請求されておられるので、使い捨ての消耗品に限らず経費削減目線では、同梱のときは1つ用の箱に収まっているので有難味の感じられる運賃請求にしてもらいたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする