曜日別特売
TS50-50-025 シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34810264

※代表画像

TS50-50-025 シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34810264
TS50-50-025 シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34810264

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)0.25
幅W(mm)50
長さL(mm)50
内容量1枚注文コード34810264品番TS50-50-025
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅W(mm)50長さL(mm)50板厚t(mm)0.25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: ブレーキシムのDIY作成
建設業・工事業

FIT-GP6のブレーキシムが錆で断面欠損していたのでDIYで作成を試みました。厚さを装着製品0.5mmと同じにしましたがそれなりの厚さのため金切りばさみでのカッティングに相当時間がかかりました。ワンランク厚さを落としたほうが作成しやすいと思います。

2025-03-18
用途: 加工治具の高さ微調整
教育・研究機関

一品ごとに袋に入っていてシールで表示されているのは良いが、文字が小さくて厚みの数字が読み取りにくい。厚みを何種類かまとめて購入したので、識別を容易にするよう改善されるとありがたいです。

1が参考にしています
2025-05-15
用途: 材料を仮固定して加工する

材質が300系ステンレスなので、磁石につかない点は要注意

2024-12-28
用途: シム
その他業種

薄いですが当て板されパッキングしてくださっているので、角の折れなど無く届きました。満足しています。

2024-11-13
用途: 機械加工品の不足分
製造業

丁寧な梱包でしわがありませんでしたので助かりました
難を言えばもう少し早くとどいてほしい

対象商品 : 34812574
2024-07-30
用途: 装置パネル
製造業

問題なくつかえた
早く届くのは良い
単体購入なので送料が高くついてしまった

対象商品 : 34810571
2024-04-11
用途: トローリングのドジャー(集魚板)として
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしています。削って整形して楕円形のドジャーを作りました。なかなか良い感じに出来たと思います。

対象商品 : 34810693
2022-07-28
用途: ロボットの装甲部品として使用
教育・研究機関

安定した寸法でできており、ステンレス製であるため強度も確保できました。穴あけや切断などの追加工もできましたので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする