大 クッションゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813457

 

大 クッションゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813457
大 クッションゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 34813457

クッションゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)30(12)
内容量1個注文コード34813457品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質合成ゴム高さ(mm)90幅(mm)150奥行(mm)95穴径(Φmm)30(12)質量(kg)1.08タイプ貫通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34813466
2013-11-18
用途: 運搬台車装置のストッパー用に
有限会社栄光電機建設業・工事業

私の場合、1ランク下の商品も考えましたが、これで正解でした。作りもシッカリしていますし、安心して使用出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする