橙 大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813536

橙 大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813536
橙 大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業) 34813536

大マーカーランプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード34813536品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

純正タイプのシンプルなマーカーランプです
24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています

材質
レンズ/ガラス
本体/鉄メッキ
枠/ステンレス
定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)86×72
注意
※ステー取付用ボルト幅は60mmで固定されています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-01
用途: トラック
その他業種

ガラスレンズで昔からあるタイプ。安いから有り難い。当日出荷で黄色もあるともっといいネ!

対象商品 : 34813493
2013-11-25
用途: トラックの補修用として

今まで使用していたブランド品よりも品質が良いので、びっくりしました。

対象商品 : 34813493
2013-06-14
用途: トラックに使用

安くていいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする