G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665

G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665
G-200 1000 G-200 鳶ジャンパー 関東鳶 34814665

1000 G-200 鳶ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量1着注文コード34814665品番G-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。

ホワイトサイズ3L材質交織ツイル胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル85、綿15肩幅(cm)54袖丈(cm)59着丈(cm)62その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別鳶ジャンパー色番0名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする