曜日別特売
TPMT110308N-SU AC820P チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル 34819522

チップ TPMT-SU

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質AC820Pコーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)11注文コード34819522品番TPMT110308N-SU AC820P
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ材質AC820P形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.8刃長l(mm)11穴の有無あり厚さs(mm)3.18穴径d1(Φmm)3.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内接円直径d(Φmm)6.35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32742193
2022-01-30
用途: 切削作業
教育・研究機関

多種のチップを比較したことがありませんので,比較についてはわかりませんが,この品のこれ味は十分と思います.頻繁に使用するわけではありませんので,数個単位の小売りをして頂けるとうれしく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする