曜日別特売
TPMT160404N-SF AC820P チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタル 34819547

チップ TPMT-SF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質AC820P
内容量1箱(10個)注文コード34819547品番TPMT160404N-SF AC820P
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質AC820P種別ポジ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4刃長l(mm)16.5穴の有無あり厚さs(mm)4.67穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする