曜日別特売
TPMT080202N-LU チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル 34819741

チップ TPMT-LU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T1200Aコーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)8.2注文コード34819741品番TPMT080202N-LU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質T1200A内接円直径(Φmm)4.76種別ポジ形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.2刃長l(mm)8.2穴の有無あり厚さs(mm)2.38穴径d1(Φmm)2.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内接円直径d(Φmm)4.76
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする