住友電工ハードメタル
チップ TPMT-SU
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
T1200A
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
8.2
注文コード
34819757
品番
TPMT080202N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
種別
ポジ
材質
T1200A
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.2
刃長l(mm)
8.2
穴の有無
あり
厚さs(mm)
2.38
穴径d1(Φmm)
2.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内接円直径d(Φmm)
4.76
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります