75-08-B-5T-L7 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823844

※代表画像

75-08-B-5T-L7 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823844
75-08-B-5T-L7 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823844
75-08-B-5T-L7 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823844

トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)対応板厚(mm)0.6~1.2長さ(m)7注文コード34823844品番75-08-B-5T-L7
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途エッジ部の安全対策、美観の提供模様ファインサンド(極細目模様)黒対応板厚(mm)0.6~1.2長さ(m)7寸法A(mm)6.6仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法t(mm)0.8寸法r(mm)3.3寸法B(mm)11.3寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4685-72RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34824492
2023-03-06
用途: 板金ケースのエッジカバー
製造業

施工が簡単で良い、価格が高く感じるのは気のせいか?

対象商品 : 34823686
2020-12-01
用途: ガレージシャッターの手掛かりの代替品として使用
農・林・水産業

シャッターの手掛かりが老化により破損、その代替品としてモールを断面保護に使用することで、手に優しくなり、ほぼ満足できました。

対象商品 : 34825271
2020-12-18
用途: アクリルの仕切板の縁取り
西脇市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

90㎝のアクリル板に入れたのだが、最後まで入りにくかった!

対象商品 : 34825025
2017-10-02
用途: 車の修理
製造業

少し納期がかかる商品ですが 物は クオリティが高いのと しっかり固定出来ました。

対象商品 : 34824797
2017-09-01
用途: 安全保護

切りっぱなしのパネルのフチで手を切ったり頭をぶつけたりと
困っていましたが、これは多用な厚みに対応してますので
サイズが豊富で助かります。ただ、長尺モノの値段があまり
お安くないのがなぁ・・・そこ以外はいい商品です。

対象商品 : 34823704
2016-11-02
用途: ホテルでの自動ドアのクッション材
株式会社KPG HOTEL&RESORTサービス業

他店で呈することが厳しく業者の方に依頼しないといけないかなと思っている所でモノタロウ様に有って助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする