信越工業
SKバンド HMタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1パック(2巻)
幅(mm)
15.5
注文コード
34826933
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
幅・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
作業能率をアップさせ、省力化に適しています。
水に強く、濡れても湿っても強度に変化はありません。
鮮明な色彩により、商品仕分けにも適しています。
色
緑
種別
自動梱包機用PPバンド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.6
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
20
引張強度(N)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。