曜日別特売
SRB1721A 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール 34827204

SRB1721A 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール 34827204
SRB1721A 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール 34827204

両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)17×21
内容量1本注文コード34827204品番SRB1721A
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。

用途番線締付け・穴合せに呼び寸法(mm)17×21トラスコ品番274-4490材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16寸法d2(mm)29寸法d3(mm)24シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする