曜日別特売
CCD-DVD08BK DVDトールケース(4枚収納) エレコム 34831483

DVDトールケース(4枚収納)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(3枚)注文コード34831483品番CCD-DVD08BK
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

増え続けるDVDの収納に便利!
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

収納枚数(枚)4付属品インデックスシール=1シート(背ラベル4枚、アイコンシール14枚)仕様【インデックスシール】○材質外装:PP(ポリプロピレン),内トレー:PS(ポリスチレン)ブラック質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅136×15×191収納物CD/DVD/Blu-ray入数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34831492
2012-03-05
用途: とりためたドラマの収納に使う
有限会社 中島米穀

8枚、10枚、12枚入りも扱ってください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする