曜日別特売
CCD-DVD08CR DVDトールケース(4枚収納) エレコム 34831492

DVDトールケース(4枚収納)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1式(3枚)注文コード34831492品番CCD-DVD08CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190

増え続けるDVDの収納に便利!
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
標準の厚みで4枚収納可能。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付。ワンプッシュ式で取り出しカンタン。DVDに無理な力がかかりません。ブックレットも収納できます。内寸(W)122×(D)2.0×(H)185mm軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。セルDVDとサイズを揃えてスッキリ収納。連続ドラマの録画などを、まとめて収納するのに最適。インデックスカードも収納できます。(272×182mm)

収納枚数(枚)4付属品インデックスシール1シート(背ラベル4枚、アイコンシール14枚)材質外装/PP(ポリプロピレン)、内トレー/PS(ポリスチレン)クリアー質量(g)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191入数3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34831492CCD-DVD08CR34831483CCD-DVD08BKCCD-DVD08CR DVDトールケース(4枚収納) エレコム 34831483DVDトールケース(4枚収納)エレコム1式(3枚)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34831492
2012-03-05
用途: とりためたドラマの収納に使う
有限会社 中島米穀

8枚、10枚、12枚入りも扱ってください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする