曜日別特売
3100-B-3X64CT-L9 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832944

※代表画像

3100-B-3X64CT-L9 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832944
3100-B-3X64CT-L9 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832944
3100-B-3X64CT-L9 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832944

トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)5.5~6.4
長さ(m)9
内容量1袋(1本)注文コード34832944品番3100-B-3X64CT-L9
参考基準価格(税別)¥18,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に寸法A(mm)10.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)2.2寸法H(mm)22.1寸法r(mm)3.6寸法t(mm)6.4長さ(m)9対応板厚(mm)5.5~6.4材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34832621
2020-07-08
用途: レストア
レストアガレージD-use自動車・二輪車・自転車関連業

純正品だと高額部品ですが、こちらは純正の半額以下で、必要な長さに切って使えるので画期的です。品質的にも問題なく使え、鉄板の縁をしっかりと掴んでくれるので大満足です。これからも使い続けると思います。

対象商品 : 34832594
2014-08-05
用途: 鉄板の縁に取り付ける

種類が多いので欲しい商品を絞り込むのが難しかった。
参考になる資料等を掲載してもらえると有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする