曜日別特売
TSEB640A-L9 一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836277

※代表画像

TSEB640A-L9 一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836277
TSEB640A-L9 一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836277
TSEB640A-L9 一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836277

一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)5.5~6.4
長さ(m)9
内容量1袋(1本)注文コード34836277品番TSEB640A-L9
参考基準価格(税別)¥17,370販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途
工作機械、扉部のクッション材に
寸法A(mm)9.8寸法B(mm)12.8寸法C(mm)1.7寸法E(mm)1.5寸法F(mm)6.4寸法G(mm)19.2寸法r(mm)3.6寸法t(mm)6.4長さ(m)9対応板厚(mm)5.5~6.4材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする