TSEB640C-L5 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836636

※代表画像

TSEB640C-L5 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836636
TSEB640C-L5 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836636
TSEB640C-L5 一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34836636

一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)5.5~6.4
長さ(m)5
内容量1袋(1本)注文コード34836636品番TSEB640C-L5
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)5.5~6.4長さ(m)5材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法A(mm)9.8寸法t(mm)6.4寸法r(mm)3.6寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法B(mm)12.7寸法C(mm)1.7寸法G(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする