※代表画像
岩田製作所
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対応板厚(mm)
2.4~4.0
1.2~2.4
2.4~4.0
4.0~5.0
5.5~6.4
長さ(m)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
34839131
品番
TSGB320C-L3
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途
工作機械、扉部のクッション材に
対応板厚(mm)
2.4~4.0
色
黒
長さ(m)
3
材質(本体)
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法A(mm)
6.6
寸法t(mm)
3.2
寸法r(mm)
3.8
寸法F(mm)
9.65
寸法E(mm)
2.1
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
1.7
寸法G(mm)
29.7
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
3.2
模様
無地