TSGB640C-L5 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839357

※代表画像

TSGB640C-L5 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839357
TSGB640C-L5 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839357
TSGB640C-L5 一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所 34839357

一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)5.5~6.4
長さ(m)5
内容量1袋(1本)注文コード34839357品番TSGB640C-L5
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)5.5~6.4長さ(m)5材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法A(mm)9.8寸法t(mm)6.4寸法r(mm)3.6寸法F(mm)9.7寸法E(mm)2.1寸法B(mm)12.8寸法C(mm)1.7寸法G(mm)28.5材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34839034
2016-05-06
用途: 自動車の修理
その他業種

ドア開口部のコーナー部分でシールが変形するので、もうちょっとゴムの硬度を落とした方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする