曜日別特売
M6 六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂 34840757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂 34840757
M6 六角ナット1種(三価ホワイト) 大阪魂 34840757

六角ナット1種(三価ホワイト)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70個)
ねじの呼び寸法M6
ねじピッチ1
厚さ(mm)5
内容量1パック(70個)注文コード34840757品番M6
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじピッチ1ねじの呼び寸法M6材質/仕上鉄/三価ホワイト厚さ(mm)5規格1種六角対辺(mm)10ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42926536
2021-11-23
用途: 可動式バンパーの共閉めに使用しております

値段に対してのクオリティは抜群でこれ以外探しても無いかと思います。

対象商品 : 34840732
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品 : 34840757
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品 : 34840757
2016-11-29
用途: プレートの固定
その他業種

メーカー物と遜色なく使用可能。環境に配慮した三価クロ、コストも安く助かります。

対象商品 : 34840766
2015-09-10
用途: 制御盤製作
電修技研

ホームセンターに参加クロメートが売っていないので助かりました

対象商品 : 42926545
2021-01-31
用途: 主軸抜き用
その他業種

木工旋盤の主軸抜きでプーラーの掛かりシロが不足し、
ナットを掛ければ良いと思って買いました。
M27x3.0は合っていてもねじ込めなかったです。
メッキなしの生地に変えたらねじ込めました。
メッキが影響するという知識が足りなかったみたいです。

対象商品 : 34840723
2015-01-15
用途: 商品組み立て時に使用

数量価格共とても良いと思います。

対象商品 : 34840741
2014-11-21
用途: 鉄骨同士の接続
imps four

他の物と一緒に買えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする