曜日別特売
PT1/8 冷却水口金PT CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 34843706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/8 冷却水口金PT CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 34843706
PT1/8 冷却水口金PT CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 34843706

冷却水口金PT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード34843706品番PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)14寸法C(mm)16寸法D(Φmm)9.728寸法H(mm)7寸法L(mm)40寸法P(Φmm)6寸法S(mm)3.97寸法T(Φmm)10寸法l(mm)10材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする