曜日別特売
DX-2 ブーツジョルディックDX-2 福山ゴム工業 34844932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX-2 ブーツジョルディックDX-2 福山ゴム工業 34844932
DX-2 ブーツジョルディックDX-2 福山ゴム工業 34844932

ブーツジョルディックDX-2

(25件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード34844932品番DX-2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。
内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。
履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。
脚に優しいカウンターガード採用。
ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。

用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。サイズ(cm)28ブラック足幅EE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)34.5材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)740(26cm)機能吸汗性、耐久性材質(インナー)吸汗メリヤスRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34844896
2025-12-24
用途: 農作業
農・林・水産業

軽くて丈夫。今回は気が付けば3足目を購入して使用し続けています。

対象商品 : 34844914
2021-02-16
用途: 農作業
その他業種

前回は「長靴 カラーシリーズ カバー付」を購入しましたが、がけ地などでの使用のためか1年で足の上あたりが破れてしまいましたので、今回は国内製造のものを買ってみました。長持ちすると良いですね。

対象商品 : 06127511
2020-04-28
用途: 粗大ごみ運搬作業雨の日
教育・研究機関

膝くらいまであり、入り口を閉じることができるため、雨の日も雨が中に入らずに作業ができて良いです。

対象商品 : 06127493
2019-08-29
用途: 工業薬品 製造時
株式会社ケミスター

履きやすさと耐久性等がみんな気に入っているようです。
長年リピ買いしています。
ただもう少し値段が安ければ大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 06127493
2019-01-11
用途: 休日の作業時に使用
有限会社有路鉄工

リピートで4足目を購入。耐久性は1年未満で小指側サイドが擦り切れてソールは突起がボロボロと欠損しほぼなくなる状態。価格的には安価なものを繰り返し買うのと変わらない感じですが破れにくいのは確かなようです。ただ足幅がEEサイズなので多くの人につま先が狭すぎると感じるでしょう。EEEなら星五つです。

2が参考にしています
対象商品 : 06127493
2017-08-27
用途: 除草作業のガードとして使用
農・林・水産業

履きやすく、蒸れもない。夏場の作業には最適。友人にも勧めたい。

対象商品 : 34844871
2018-05-31
用途: 草払いや用水路の作業時
さとみや商会卸売・小売業

足にぴったりフイッとし、使用感は良好です。
ただカバーを絞る紐にストッパーが付いていないのが不便です。
今まで使用してたのについていたので、少し残念でした。

対象商品 : 06127475
2016-04-13
用途: 農作業

軽くて軽作業には良いですね。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする