103AF-50 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所 34845194

103AF-50 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所 34845194
103AF-50 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所 34845194

100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(kg)50
許容荷重(daN[kgf])49[50]
内容量1個注文コード34845194品番103AF-50
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)50許容荷重(daN)49取付ピッチ(mm)64×64材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)20表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])49[50]取付高H(mm)65取付ピッチ(mm)(P1×P2)64×64取付穴径d(mm)6.5偏芯E1~E2(mm)19~27.5車輪取付総高H'(mm)65取付座厚さt(mm)2車輪幅W(mm)20アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャスト量h1(mm)10アジャスト量h2(mm)10旋回半径r(mm)46アジャストねじMM10車輪径D(Φmm)50プレート寸法L1×L2(mm)78×78座金寸法(mm)78×78キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター取付穴径d(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-06
用途: 作業台のキャスター
その他業種

作業台の移動が楽になりました。また、固定もしっかりできるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする