曜日別特売
605AF-N63 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845264

605AF-N63 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845264
605AF-N63 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845264

600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)63
許容荷重(daN)130
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード34845264品番605AF-N63
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)130取付ピッチ(mm)48×96材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)仕様アジャスターフット付形状固定車車輪幅(mm)25表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)52ストッパーなし取付穴径d(mm)8.5偏芯E1~E2(mm)-車輪取付総高H'(mm)81偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)2.3アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)15旋回半径r(mm)59アジャストねじMM10座金寸法(mm)64×112キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845264
2022-02-15
用途: 自社の製品に装着
大喜電器株式会社

配置場所に持って行きアジャスターボルト固定、以前は車輪の所にある足踏みロックでした、
重量物の場合、心もとないと思い此方の製品を取り付けたところ、ユーザー様より良い物を
取り付けてもらったと、感謝されました。見た目にも安心できると高評価で、それ以来この
商品を使わせて頂いています。

対象商品 : 34845246
2021-05-16
用途: 機械の台車
有限会社魚利

しっかりした作りで価格も安く大変満足出来ます
用途に合った物が豊富の中から選べるのがいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする