07BANEMTH バネカン 中 信和自動車工業 34852133

 

07BANEMTH バネカン 中 信和自動車工業 34852133
07BANEMTH バネカン 中 信和自動車工業 34852133

バネカン 中

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード34852133品番07BANEMTH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852133
2025-01-21
用途: 足場部材として

サイズ感が良く作業性もGOODです。溶接で固定する必要があるのでご注意ください。

対象商品 : 34852133
2024-07-14
用途: 用途違い

ローリー車のデリバリーホースの補助固定器具を製作するのに購入
可動部等きちんとしたものなので、安心して使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 34852133
2022-12-16
用途: トラック荷台の間仕切り制作。
イシイ工業所建設業・工事業

しっかりしたもので、安心して使えました、顧客ニーズに答えることができました。

対象商品 : 34852133
2022-11-26
用途: 煽りの作り直しの時
カープロデュース MKC自動車・二輪車・自転車関連業

積載車の横の煽りを製作しなおしの時に購入しました。とても作りが良く重宝しています。また購入します。

対象商品 : 34852133
2021-09-21
用途: 積載車のゲートのバネカンの交換
おおち農産農・林・水産業

とてもいい感じに仕上がりました!
価格も安いので大満足です!

対象商品 : 34852133
2021-01-16
用途: 2トンダンプのふかあおり製作時に使用
株式会社浩章工業建設業・工事業

2トンダンプにちょうどいいサイズ、思ってたよりずっといい商品でしたお客様も喜んでました

対象商品 : 34852133
2017-02-06
用途: トラックの荷台
株式会社MJコーポレーション建設業・工事業

非常に良く値段以上の効果がありました。できればもう一ランク上のサイズがほしい

対象商品 : 34852133
2016-11-28
用途: トラックのあおりの固定に使用
勢戸ファーム

取り付け部分は、溶接止めで、面倒なくできました。固定のスプリングも強度十分で満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする