曜日別特売
CDM2E32TF-25Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32TF) SMC 34852238

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32TF)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)25
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端金具(-) オプションなし
内容量1個注文コード34852238品番CDM2E32TF-25Z
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端金具(-) オプションなしストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする