曜日別特売
120203T チェーン吊り 信和自動車工業 34852291

120203T チェーン吊り 信和自動車工業 34852291
120203T チェーン吊り 信和自動車工業 34852291

チェーン吊り

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ3連・メッキ付 W=500(T型)注文コード34852291品番120203T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途重くかさ張るトラック用タイヤチェーンを引っ掛けて収納しますタイプ3連・メッキ付 W=500(T型)適合4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852307
2019-03-03
用途: トラックの架装

作りが素晴らしく誤差が無く丈夫で安心して長く使えると思います。

対象商品 : 34852291
2018-03-19
用途: お客様の要望により取付作業をしました
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体には問題ありませんが、実際に使用するには取付用ブラケットが必要で大変手間がかかりました。こうしたものがあれば楽に出来ただろうと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34852291
2018-02-16
用途: トラックにタイヤチェーンフック
その他業種

当たり前ですが4連よりコンパクトなので取り付けスペースが限られる車種に最適です。

対象商品 : 34852307
2016-01-27
用途: 大型車のチェーン収納

軽くて加工もしやすい

対象商品 : 34852291
2013-11-11
用途: トラックのチェーン
有限会社下島自動車

問題ありません。4tのトラックに装着

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする