曜日別特売
CDM2E32TF-140AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32TF) SMC 34852292

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32TF)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)140
クッション(A) エアクッション
ロッド先端金具(-) オプションなし
内容量1個注文コード34852292品番CDM2E32TF-140AZ
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションロッド先端金具(-) オプションなしストローク(mm)140形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする