※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32TF)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ストローク(mm)
1100
25
16
60
100
17
50
140
250
555
900
820
1100
1300
クッション
(A) エアクッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(-) オプションなし
(-) オプションなし
(W) 2山ナックルジョイント
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34852353
品番
CDM2E32TF-1100AZ
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
1100
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード