曜日別特売
LP-31G 精密三重鏡 コンテック 34852386

LP-31G 精密三重鏡 コンテック 34852386
LP-31G 精密三重鏡 コンテック 34852386

精密三重鏡

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34852386品番LP-31G
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

3つの精密レンズの組合せで拡大率を変える事が出来ます。軽くて持ち運びにも便利。

用途
調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
倍率(倍)約5倍(約5倍×1枚)、約10倍(約5倍×2枚)、約15倍(約5倍×3枚)レンズ径(Φmm)27×3枚材質(本体)ABS樹脂質量(g)約35種類携帯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×27×61(収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852386
2024-06-20
用途: 宝石鑑定に使用
その他業種

宝石の鑑定に使用するには、やはり3枚ルーペが一番良いです。何より見やすいです。

対象商品 : 34852386
2020-05-30
用途: 細かい刻印の確認用

100均のルーペより良い感じですが、価格相応の作りで、割とかさばります。
バリが出ているので削るか磨くかしないと気になります。

対象商品 : 34852386
2019-04-16
用途: 部品検査で、携帯して使用。

レンズを3枚組み合わせて使用すると、観察したい物に合わせた倍率
選択が可能。
他メーカー品は比較的高価で、消耗品としてはこちらの商品が適して
います。

対象商品 : 34852386
2017-03-24
用途: レビューの訂正「説明書などの細かい文字を読むとき 」
不動産業

○良いところ
・前回の投稿と同じですが、「価格の割に非常によく見える」を追加します。星5つにします。
○悪いところ:訂正します・・・使い方が誤っていました。申し訳ありません。(説明書に使い方を記載する必要があると思います。)
・「かなり大きな色収差や糸巻き型の歪曲収差がある」と書きましたが、取り下げます。
 レンズには裏表があり、1枚で使うときは、目に近い側のレンズを使用すれば、色収差や糸巻き型の歪曲収差はほとんど気になりません。シャープに見えます。裏向きに使うと、これらが大きくなります。
・レンズ3枚で使うときは、さすがにこれらの収差が増加しますが、3枚使うのはごく細かい文字を読むときなので、それほど広範囲を見る必要が無く、問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 34852386
2017-01-17
用途: 説明書などの細かい文字を読むとき
不動産業

○良いところ
・レンズ径が大きく、視野が広いので見やすい
・軽い
・レンズ1枚でも倍率が高く、使いやすい
・レンズ1枚、2枚、3枚を選択できる
・対象物との距離や目との距離を調節しやすく、使いやすい
・安価
○悪いところ
・かなり大きな倍率色収差や糸巻き型の歪曲収差がある。レンズ1枚ではあまり感じないが、3枚では実用になるのは視野の中心部のみ。ここが、高価なルーペに及ばないところ。
・レンズ3枚ではコントラストが低下する

1が参考にしています
対象商品 : 34852386
2015-05-13
用途: 図面や製品の形状・キズの確認
大伸ダイス工業株式会社製造業

加工中の製品の状態をみたりキズを見たりするのに、この価格この精度。十分です。あと、眼鏡をかけるほどじゃないけど…という老眼の人が図面の公差を見るときにも便利です。

対象商品 : 34852386
2013-04-19
用途: 機械加工の際の副尺、刃物の先端の摩耗を拡大して見るため
株式会社ヤードスティック

1枚が5Xになっている3枚ルーペだが、中央にピントに対して周辺のゆがみがひどく、
視野が極端にせまい。レンズのひずみのためと思われるが、3枚重ねた15Xでは全く使い物にならないと言わざるを得ない。商品の裏側には、chinaと表示されている。他社品への交換を希望する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。レンズのひずみに関しては確認させていただかないと判断ができません。倍率も倍率が高くなると視野は狭くなりますので商品の不具合かわかりませんので引き上げさせていただきメーカーにて確認させていただきます。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする