曜日別特売
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217

 

30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217
30755 スピードコントローラー RELIEF 34853217

スピードコントローラー

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード34853217品番30755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

定速の電動工具の回転制御に使えます。
ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。
電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。
ベルトクリップ付

用途
定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
プラグ形状2P使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
注意
※インバーター制御や電子制御を使用している電動工具、充電器、蛍光灯への使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853226
2022-08-28
用途: 電動工具の回転数調整
教育・研究機関

一般的に電動工具の回転数が高いために,回転数を下げる目的で購入しました.適宜回転数を調整できて便利です.

3が参考にしています
対象商品 : 34853217
2020-07-25
用途: 卓上ミシンに使用する
ファーム保坂農・林・水産業

ミシンを購入したが、まだ慣れていなく、スピードコントロールが出来ればとの事で、購入した。モーターのスピードが自由にコントロール出来大変満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 34853217
2019-03-09
用途: もっと早く探せばよかった。
NPOサフラン製造業

ドライヤーの調整用に使っています、なかなか良い、満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 34853217
2018-09-10
用途: 磨き
運輸・通信業

サンダーの回転数を遅くする為に購入!
普通によく使えます!

2が参考にしています
対象商品 : 34853217
2018-05-08
用途: サンダーや高速切断機に使用。
荒井ダイカスト工業株式会社

高価なインバーターより、価格も安く、十分現場使用レベルです。

1が参考にしています
対象商品 : 34853217
2019-04-14
用途: 研磨機の速度調節
製造業

回転数を調節せずにパワー全開で長時間使用する場合に無調整モードのスイッチがあるのは便利。ただ、ダイヤルを思いっきり絞っても、想像したほど回転数が落ちない

2が参考にしています
対象商品 : 34853217
2017-05-07
用途: サンダーのスピード調整
製造業

ミニサンダーのスピード調整に使ってます。
お盆の内側をペーパー掛けするときに、パワーが有りすぎてコントロールが難しく思ってましたが、凄く扱い易くなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 34853217
2016-10-04
用途: バフ使用時
その他業種

商品の仕組み上、回転数が下がるとトルクが無くなりますが、これは仕組み上、仕方ない事と思っています。バフがけする際に使ってます。良い感じです。まあ、もう少し安価であればもっと良いのですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
プラグ形状の【2P】と【3P】の違いは何ですか?
回答:
【2P】、【3P】の違いは、コンセントの穴の違いとなります。【2P】は、穴2つタイプで、ご家庭でも通常使用されている一般的な2つ穴のコンセント穴の形状となります。【3P】は、穴3つタイプで、パソコンなどの電源に使われております、穴2つタイプにプラスアルファで真ん中にアースをとっている形状となります。
1が参考にしています
2011-10-31

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする