FAMILY TOOL
両面ハトメ 真鍮製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2000組)
1セット(2000組)
1セット(1000組)
内径(Φmm)
9.8
9.8
11.5
14.8
番手
#25
#25
#28
#30
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000組)
注文コード
34853296
品番
51484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途
ビニールシートや生地の補強に。
材質
真鍮
番手
#25
内径(Φmm)
9.8
適合
厚さ3.0mm迄
呼び径(mm)
10
外径(Φmm)
19
足長(mm)
8