曜日別特売
500-G2 シェルフパワー アステージ(I.BEAM) 34856683

500-G2 シェルフパワー アステージ(I.BEAM) 34856683
500-G2 シェルフパワー アステージ(I.BEAM) 34856683

シェルフパワー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)440
質量(kg)1.4
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)230
内容量1個注文コード34856683品番500-G2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×230×220付属品仕切り板×6仕様棚2段付き質量(kg)1.4ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34856665
2024-05-24
用途: 工具の整理
教育・研究機関

中段の仕切りを詳細に移動できます.これまで同様のケースをいくつか使用してきましたが,このケースは,たいへん便利な構造になっていると思います.中に入れるものに対して融通が利いて,便利と思います.

対象商品 : 34856683
2024-04-30
用途: 工具箱に
製造業

自動車整備の工具箱として購入
1番デカいサイズを選んだので、予定通り
大きめの工具が、しっかり入りました。

対象商品 : 34856683
2023-06-30
用途: 車載の工具入れ
その他業種

ソフトタイプの工具箱は軽いので、固い工具、小さなパーツ、塗料、電気部品など車のメンテナンスに必要なものが何でも収納できて便利だけれどすぐに一杯。
大型のものを探していましたがどのホームセンターも大きくなると小分け収納ができないざっくりしたものばかりで諦めていました。
 この大型の商品を見つけたときは間髪を入れず注文しました。
届いた現物を見ても納得。 今ワクワクしながら入れ替えの最中です。

対象商品 : 34856665
2021-03-01
用途: 工具の収納
サービス業

家で、細々した工具や、ネジなどをまとめて置くのに購入。
蓋の留め具が少しかたいですが、仕切りが簡単にずらせて、整理しやすく、蓋が半透明なのも、中の物がわかるので、良いとおもいます。

対象商品 : 34856683
2020-07-09
用途: 圧着端子入れ
卸売・小売業

工場での作業で使う色々なサイズの圧着端子、圧着ペンチなどをまとめて整理して入れて使用しています。元々同じようなボックスに入れていたのですが、閉める部分が壊れたのと、中身が増えてきて少しきつくなってきたため、こちらの商品にしました。意外と大きく仕切りも動かせるので使い勝手は良いですが、もっと細かく分けられると自分の用途的にはちょうど良かったかなと思います。

対象商品 : 34856683
2019-12-16
用途: クラフト用の工具入れに
製造業

クラフト系の小さめな材料、金具、工具、接着剤などを入れるために買いましたが、結構色々な物が入るので重くなります。その重さを支える強度に少々不安があります。特に取っ手部の強度が不安です。実際壊れたわけではなくなんとなく不安なだけです。

対象商品 : 34856683
2021-09-21
用途: 工具の持ち歩き用
有限会社隆起

幅40センチ前後の良く有るサイズを使っていましたが通常サイズより大きめのが欲しくて購入しました。
購入商品が不良品なだけかも判りませんが蓋連動のトレイにはハサミや手動の小型ノギス程度しか載せていないにもかかわらず蓋を開けて閉めるときに蓋の自重で後ろのヒンジ(はめ込んであるだけです)が外れてフタが閉まらなくなります。左側のヒンジがねじれて半分だけ外れた状態です。
再度蓋を開けてヒンジをはめ込んで蓋を閉めなければならず。事実上使い物になりません。
使い方にもよるでしょうがこのサイズの物は買わない方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34856674
2017-12-05
用途: 工具箱
農・林・水産業

仕切りも結構入ってるので、小物を入れたり大きなものは下に入る。あとは耐久性

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする