※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)外径×内径(Φmm)4×2.5
内容量1巻注文コード34858555品番TE-4(4x2.5)W 100m
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,280販売価格(税別)
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適