曜日別特売
N5-4-4×2-MW-10 ナイロンチューブ N5シリーズ ニッタ 34858801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ N5シリーズ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻外径(Φmm)4注文コード34858801品番N5-4-4×2-MW-10
参考基準価格(税別)¥1,555販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。
耐摩耗性に優れています。
耐油性・耐薬品性に優れています。

使用温度範囲(℃)
空気/-40~+100
水/0~+50
一般作動油/-40~+100
外径×内径(Φmm)4×2長さ(m)10乳白最高使用圧力(MPa)1.8(at20℃)材質軟質ナイロン内径(Φmm)2外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水、一般作動油質量(g/m)11負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐薬品
注意
※水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってチューブを劣化させることがあります。
水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34858871
2019-01-08
用途: 機器更新に伴い購入しましたが

今回購入しましたが表面が白く、くすぶっており使用しませんでした。問い合わせ窓口にメールしましたが機能に問題ありませんのでとの回答がありました。本製品をお金をもらって施工する場合は注意が必要だと思います。

対象商品 : 34858862
2017-10-07
用途: 機械のメンテナンス

強くて柔らかくていい。長期の在庫切れがあるので注意。

対象商品 : 34858783
2016-05-10
用途: トラック用エアーパイプの補修用として

メーカー品なので、問題なく使えています。

対象商品 : 34858862
2015-06-03
用途: エアー機器の配管に使用

古くなったチューブはエアー漏れがひどく、短くしてもまた起こります。
定期的に交換するため購入いたしました。材質もしっかりしているので
当分メンテは必要ないかも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする