No.0204 扁平缶(両口・取っ手・ノズル付) 瑞穂化成工業 34877841

No.0204 扁平缶(両口・取っ手・ノズル付) 瑞穂化成工業 34877841
No.0204 扁平缶(両口・取っ手・ノズル付) 瑞穂化成工業 34877841

扁平缶(両口・取っ手・ノズル付)

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34877841品番No.0204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

食品に使用できます。

容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)5000幅B(mm)350目盛あり口内径(Φmm)50×44ノズル長(mm)350ノズル付き首下長(mm)370全高H(mm)410基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410本体高さC(mm)370(首下まで)奥行E(mm)170口径A(Φmm)50口径A1(Φmm)44把手幅D(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34877841No.020409216243No.0207No.0204 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業 09216243扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業1個
2,198
税込2,418
ノズルは別売になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34877832
2019-07-25
用途: 液体の保管
教育・研究機関

オイルの保管に使用しています.耐薬品性さえ確保できれば,価格重視で導入するようにしています.十分使用出来ています.

対象商品 : 34877832
2016-07-20
用途: アドブルー携行
丸進運輸株式会社

道具箱に入るサイズなので重宝してます。
値段が予算より少し高め

対象商品 : 07293885
2016-04-04
用途: 水保存用
タカダ農・林・水産業

形がスリムで置きスペースが小さい、キャップの回転がやや固いが、使い慣れれば円滑になるかもしれない。

対象商品 : 07293885
2014-03-09
用途: 洗剤容器として
有限会社グローウィンサービス業

特に不満無し。
キャップの耐久性があまりないかな?
ギュッと締め付けないほうがいいみたい

対象商品 : 07293885
2013-11-14
用途: 灯油の運搬
農・林・水産業

草焼きバーナーの補給用灯油の運搬に使う。5リットル位のタンクが丁度よい感じです。

対象商品 : 07293885
2012-01-27
用途: 加湿器に水を入れるために使用しています。

冬にエアコンをつけていると湿度を40~60%の間に保とうとすると
かなりの台数が必要になり給水をやかんやペットボトルでするは大変なので
こちらを試しに導入させていただきました。
いっぱいに入れるとノズル側から移動中に水がこぼれそうになることや
給水時に急に水がたくさん飛び出すことがあったりしますが
注ぐのも入れるのも楽ですし2Lペットボトル何本もに水を入れ
持ち運ぶのと比べてとても楽で時間や手間も省けて便利です。
4L程度のものもあると女性にも持ち運びやすいサイズや重さになるのにと少し残念ですが
時間も労力も省けて良いお買い物をさせていただいたように思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07293885
2016-06-02
用途: 混合用
有限会社平山加工

草刈り機の混合ガソリン入れに使用。特に問題ありません。

対象商品 : 34877841
2014-04-02
用途: 今後このメーカーのものは買わない

使用2日目にしてキャップが破壊・・
粗悪な材料を使用していると思われる。
キャップのネジ状部分の設計も悪い。
設計というほどの複雑なものでもないが
その単純なものでさえ良くできていない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
材質がポリエチレン製となっておりますので、ご使用になられる溶液によっては破損する場合がございます。
耐薬データの詳細につきましては下記をご覧下さい。
http://image.monotaro.com/etc/pdf/product/taiyakudata.pdf?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする