TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
150
100
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34879616
品番
NE60-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,350
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
全長(mm)
150
差込角(mm)
凹凸19.0
質量(g)
535
トラスコ品番
356-9110
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
21.0
寸法L1(mm)
25
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法D(mm)
37
注意
アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)