曜日別特売
000129 NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34880991

NX129 ラストガード グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード34880991品番000129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。
再除去を前提としている箇所に適しています。
ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。

用途
金型、機械部品及び機械装置の防錆
タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする