曜日別特売
00033 NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881025

NX33 ペネトン

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード34881025品番00033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。

用途
錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
各種分解、整備、修理時の潤滑。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 作業器具備品のメンテナンスに使用してます。

いままでペネトンAをつかっていましたがNX33ペネトンでも問題なく使用しています。

対象商品 : 34881025
2025-02-04
用途: 仕事の自動車鈑金塗装で使う
自動車・二輪車・自転車関連業

安定・信頼のペネトンで間違い無しです
リピート確定の商品!無くなる前にまた注文させてもらいます

2025-02-17
用途: ネジの緩めなど

ノズルの根元で折りたためるので出張作業ではのずるをはずさなくてもOK

対象商品 : 34881025
2023-12-13
用途: 備品補充
内和土木

農機整備、重機整備、自動車整備に使ってます。
浸透性がよく錆びた農機のボルト類もよく緩む、ワイヤーの錆び止めにもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34881025
2023-08-27
用途: 機械の修理

ボルト、ナット、ユニオンの取外し、組み直しに常時、使っています
錆びたネジも取外しやすく、組み直しの際も、シリコンを含んでいないので、緩みの問題もなさそうです

対象商品 : 34881025
2022-10-01
用途: 機械の部品交換
建設業・工事業

浸透力を求めて買いましたが値段の割にはなかなかの浸透力です。

対象商品 : 34881025
2022-01-24
用途: 固着ボルトナットの取り外し。

今までラスペネを使用していましたが初めてNX33ぺネトンを使用してみました。
コストパフォーマンス高いですね。自分の使用方法では大差なく大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 34881025
2021-12-03
用途: 重機の修理時に使用
稲田建機サービスサービス業

今日使用しましたが、良いと思います。又機会があれば是非注文したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする