曜日別特売
00065 NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881122

NX65 フォーミングエンジンクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード34881122品番00065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。
特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。

用途
自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。
農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881122
2016-04-28
用途: 至って普通です。

可もなく不可もなく程度しか落ちません。強烈な油汚れは業務用のクレンザータイプでゴシゴシやる方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする