00694 JIP694 サベスSP 500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881192

JIP694 サベスSP 500

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード34881192品番00694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。
浸漬しての錆取りが可能です。
錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。

用途
自動車や機械などの金属の錆取り。
建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
注意
※自動車ボディ塗装面には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: トイレ便器清掃
サービス業

鉄分含んだ井戸水の為、便器が茶色く変色します、市販トイレ用洗剤では全く落とすことが出来ませんでしたが、こちらの商品(本来の使用用途でない為自己責任、苦情等も自己責任となります)ひとふりするだけで瞬時に変色がとれます。もちろん本来の鉄さびも強力に除去します
使用後は十分にすすぎをしてください、成分が残っていると乾いたとき白い粉のようなものが残ります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする