曜日別特売
VFU1-55-25P 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 34883983

 

VFU1-55-25P 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 34883983
VFU1-55-25P 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 34883983
VFU1-55-25P 真空用フィルター 小型ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 34883983

真空用フィルター 小型ソケットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ろ過面積(cm2)4.7
内容量1個注文コード34883983品番VFU1-55-25P
参考基準価格(税別)¥1,408販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合チューブ外径(Φmm)-ろ過面積(cm2)4.7長さ(mm)(エレメント)25質量(g)8寸法L1(mm)11.6寸法B(mm)50.6寸法L2(mm)14寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)2.5

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする