357-404 YAYOIスーパークロスカット ヤヨイ化学 34884446

YAYOIスーパークロスカット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34884446品番357-404
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。
刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。
かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。
ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています

寸法(mm)240全長(mm)240板厚(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884446
2023-04-05
用途: 事務及び梱包他
製造業

この形を探していました。ちょうど良い長さです。厚みは薄すぎず厚くないので素材の抵抗が少なく、フッソコートもしっかりしていて粘着物も影響有りません。
 長期間使用した場合の使いやすさが代わらないことを期待します。
 グリップの形状は良いのですが、白色は汚れが目立ってきますので他の色に改良していただければと思います。

対象商品 : 34884446
2019-09-18
用途: クロスカット
建設業・工事業

切れ味、とても良い感じです。持ち手もフィットするのが一番

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする