曜日別特売
12-7150 クロスガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 34884875

クロスガードテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード34884875品番12-7150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。

テープ幅(mm)38テープ厚さ(mm)0.059テープ長さ(m)100仕様糊付
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884875
2024-05-16
用途: 壁紙 ジョイント補強
木村室内建設業・工事業

糊付きで作業はしやすいです 他製品より厚みが少し
あるため 薄いクロスならテープの跡がでます。

対象商品 : 34884875
2022-11-05
用途: クロスジョイントの裂け目防止に
その他業種

クロス張り初心者の意見です。薄地のクロスだとラインがでてしまいせっかくきまったジョイント部分もこれを入れたらひらいてしまいました。素直に和紙の方を買えばよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 34884875
2016-05-13
用途: クロス張り
建設業・工事業

良い商品でした。一つ言えばテープカッターみたいなものがついていればと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34884875
2022-10-24
用途: クロス貼り時のジョイント
創和企画建設業・工事業

いつも仕事では使っているものなので安心して使っています。

対象商品 : 34884875
2016-07-27
用途: クロス貼り
有限会社エステートタカラ不動産業

お値段も安く、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする