EC-50 ユシローケン EC-50 ユシロ化学工業 34885925

ユシローケン EC-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(18L)注文コード34885925品番EC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エマルションタイプ水溶性切削油剤。
潤滑性に優れているため、非常に優れた加工性能を発揮します。
さび止め性に優れています。
消泡性に優れています。
塩素系添加剤を含みません。
JIS A1種1号に該当します。

用途鋼・鋳鉄およびアルミ合金の一般切削加工仕様さび止め性(×10)/24時間さびなし ※鋳鉄切り屑浸漬法による。使用希釈倍率10~30倍(目安)危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色液状外観(希釈液)白色エマルション(×10)原液密度(15℃) g/cm30.92希釈液(×10)pH9.7表面張力(mN/m)33.0(×10)毒劇区分劇物
注意
※一般性状の値は測定値であり、規格値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする